ALICATE 1/2 REDONDO CORTO 160MM SLS

Número de artículo: 195.16CPESLS
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Serie SLS
Denominación del fabricante Flachrundzange SLS 160 mm
Color rojo; negro
Forma mordazas / boca Forma plana-redonda
Posición mordazas / boca acodadas
Ángulo, acodadas 40 grados
Versión mordaza/boca forma estriada
Aptitud para Alambre (duro); Alambre de cobre
Tipo de articulación Articulación empotrada
Con muelle de abertura
Versión mango Mango de 2 componentes
Material mango goma; plástico
Características mango Antideslizante; Ergonomía
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicates planos / redondos
Mango presente
Características Función de corte
Material Acero
Superficie cromado/a
Procedimiento de fabricación Con forjado
Longitud total 160 mm
Peso total 205 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 195.16CPESLS
EAN / GTIN 3662424028373
Número del fabricante 195.16CPESLS
Número L L60130 8923
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Equipado con el sistema SLS de FACOM® para evitar la caída accidental.
  • Aseguramiento especial mediante un cable de acero engarzado con opción de rotación para una mayor comodidad de trabajo en las alturas.
  • Fino, mandíbulas, finamente dentadas, dobladas en 40°
  • Cortador de alambre lateral para alambre de cobre y alambre de acero duro
  • máx. 160 kg/mm²
  • Cubiertas ergonómicas de material muy resistente a los productos químicos
  • Muelle de compresión de apertura extraíble, también se puede reinsertar en caso necesario
  • Cromado.

Característica:

  • C [mm]: 50
  • E [mm]: 3
  • E1 [mm]: 17
  • E2 [mm]: 9
  • L [mm]: 160
  • L1 [mm]: 2,5
  • [g]: 205