{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | SLS | |
| Denumirea producătorului | Flachrundzange SLS 160 mm | |
| Culoarea | roşu; negru | |
| Forma fălcilor/gura | Plat-rotund | |
| Poziția fălcilor/gurii | îndoită | |
| Unghi, îndoită | 40 grad | |
| Execuția obrajilor/gurii | striat | |
| Recomandat pentru | Sârmă (tare); Sârmă de cupru | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie introdusă | |
| Cu arc deschidere | Da | |
| Model mâner | Mâner din 3 componente | |
| Materialul mâner | cauciuc; plastic | |
| Proprietăți mâner | Antiderapant; Ergonomic | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cleşte cu fălci rotunde / cleşte cu vârf lat | |
| Mâner prezent | Da | |
| Caracteristici | Funcţie debitare | |
| Material | Oţel | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Procesul de fabricație | Forjat | |
| Lungimea totală | 160 mm | |
| Greutate totală | 205 g |
| Cod articol | 195.16CPESLS | |
| EAN / GTIN | 3662424028373 | |
| Număr producător | 195.16CPESLS | |
| L-Număr | L60130 8923 | |
| Producător/responsabil | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |