{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | Flachrundzange SLS 160 mm | |
| Couleur | Rouge; noir | |
| Forme mors/mâchoire | forme plate-ronde | |
| Position mors/mâchoire | avec coude | |
| Equerre, avec coude | 40 degré | |
| Exécution des mors/mâchoires | avec stries | |
| Pour | fil (dur); fil cuivre | |
| Type d’articulation | charnière entrepassée | |
| Avec ressort d’ouverture | oui | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | pince à becs plats/Pince à becs ronds | |
| Caractéristiques | fonction de coupe | |
| Matériau | Acier | |
| Surface | avec chromage | |
| Procédé de fabrication | forgeage | |
| Longueur totale | 160 mm | |
| Poids total | 205 g |
| Référence article | 195.16CPESLS | |
| EAN / GTIN | 3662424028373 | |
| Réf. fabricant | 195.16CPESLS | |
| Article hors catalogue | L60130 8923 | |
| Fabricant/personne responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |