Kilenotrømmenål HSS Pasning JS9, Type: 3A

Art.-nr.: 290420 3A
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Skæremateriale: HSS

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nålelængde 197 mm
Skæremateriale HSS
Kilenotbredde 3 mm
Kilenotdybde 1,4 mm
Til borings--⌀ jfr. DIN 6885 8 mm - 10 mm
Rømmelængde i stål 6 mm - 25 mm
krævet rumtryk ved St50 og maks. rumlængde 400 kg
Rygbredde 3,25 mm
Produkttype Rømmeværktøj

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 290420 3A
Kopier
EAN/GTIN 662600555108
Kopier
Producentnummer 55510
Kopier

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
passer til / [m/min]
N
ISO kode:
Aluminium (med korte spåner)
passer til / [m/min]
N
ISO kode:
Alu > 10% Si
passer til / [m/min]
N
ISO kode:
Stål < 500 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
Stål < 750 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
Stål < 900 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
INOX < 900 N/mm²
passer til / [m/min]
M
ISO kode:
GG (G)
passer til / [m/min]
K
ISO kode:
CuZn
passer til / [m/min]
N
ISO kode:
Grafit, GFK, CFK
passer til / [m/min]
N
ISO kode:
Olie
passer til / [m/min]
 

Betegnelse

Udførelse:

Str. 4B1 til 8C1 endvidere med 45° rejfning.
Til afgratning af skarpe notkanter.

Anvendelse:

Til rationel fremstilling af kilenoter iht. DIN 6885 i én arbejdsgang.

Bemærk:

  • Anvend nr. 290405 2A til str. 2A.
  • Pasning P9 og H9 kan leveres på forespørgsel.
  • Efter 1/3 og 2/3 arbejdsgang skal trykstødstangen kort hæves − rømmenålen indstiller sig selv.