Brocha por compressão de ranhuras de chaveta HSS Ajuste JS9, Tipo: 3A

N.º do artigo: 290420 3A
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
Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Material de corte: HSS

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento da agulha 197 mm
Material de corte HSS
Largura da ranhura de chaveta 3 mm
Profundidade da ranhura de chaveta 1,4 mm
para ⌀ do furo conforme DIN 6885 8 mm - 10 mm
Comprimento de brochagem em aço 6 mm - 25 mm
pressão de brochagem requerida com St50 e comprimento de brochagem máximo 400 kg
Largura das costas 3,25 mm
Tipo de produto Ferramenta de brochagem

Identificação e classificação

Número do artigo 290420 3A
Copiar
EAN/GTIN 662600555108
Copiar
Número do fabricante 55510
Copiar

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
adequado para / [m/min]
N
Código de ISO:
Alumínio (apara curta)
adequado para / [m/min]
N
Código de ISO:
Alumínio > 10% Si
adequado para / [m/min]
N
Código de ISO:
Aço < 500 N/mm²
adequado para / [m/min]
P
Código de ISO:
Aço < 750 N/mm²
adequado para / [m/min]
P
Código de ISO:
Aço < 900 N/mm²
adequado para / [m/min]
P
Código de ISO:
INOX < 900 N/mm²
adequado para / [m/min]
M
Código de ISO:
GG(G)
adequado para / [m/min]
K
Código de ISO:
CuZn
adequado para / [m/min]
N
Código de ISO:
Grafite, GFK, CFK
adequado para / [m/min]
N
Código de ISO:
Óleo
adequado para / [m/min]
 

Descrição

Versão:

Tam. 4B1 a 8C1 também têm um chanfro na aresta de 45°.
Para rebarbar arestas de ranhuras afiadas.

Vantagem:

Para produzir de forma eficiente ranhuras de chaveta conforme DIN 6885 numa só passagem.

Nota:

  • Para tam. 2A, utilizar n.º 290405 2A.
  • Ajustes P9 e H9 disponíveis a pedido.
  • Após 1/3 e 2/3 da passagem, levantar o êmbolo de pressão por breves instantes – a brocha alinha-se automaticamente.