Sikkerhedsskilte og gulvmarkeringer

Instruktioner om adfærd til medarbejdere og besøgende for at undgå ulykker

Ikke alle områder i produktionshaller er tilgængelige for alle, kun uddannet personale skal betjene maskiner og flugtveje skal være hurtigt og let genkendelige for alle tilstedeværende. For at dække disse ting på en tydelig synlig måde er sikkerhedsskilte meget nyttige og også lovligt krævede. Sikkerhedsskilte skal bruges til at beskytte medarbejdere og undgå ulykker på arbejdspladsen. De sikkerhedsskilte, der skal bruges, er specificeret i den europæiske standard EN ISO 7010 og i Tyskland i de tekniske regler for arbejdspladser (også arbejdsregler eller forkortet ASR) i afsnit A1.3 (sikkerheds- og sundhedsbeskyttelsesskilte). Skiltene skal være tydeligt synlige og permanent anbragt i alle virksomheder, offentlige bygninger eller på steder, hvor mennesker skal beskyttes. Dette skal tages i betragtning ved planlægning af nye arbejdspladser. I vores mangfoldige udvalg af sikkerhedskilte finder du obligatoriske skilte, forbud, redning, advarsler og brandbeskyttelse.

Informationer om sikkerhedssymboler og sikkerhedsskilte

Sikkerhedsskiltenes farve og form

Farverne er standardiseret i ISO 3864-4, så sikkerhedsskilte kan identificeres tydeligt. Farverne angivet i kolonne 3, 4 og 5 (se nedenstående tabel) skal også svare til specifikationerne i ISO 3864-4. Lysende pigmenter tæller også som kontrasterende farver.

RAL 1003

Signal gul

RAL 3001

Signal rød

RAL 5005

Signal blå

RAL 6032

Signal grøn

RAL 9003

Signal hvid

RAL 9004

Signal sort

Den rigtige størrelse af sikkerhedsskiltene og deres genkendelsesafstande

Valget af størrelse er afgørende for detekteringsområdet for skiltet. Jo længere væk skiltet skal kun genkendes, jo større skal sikkerhedsskiltet være. Der er forskelle mellem de respektive typer sikkerhedsskilte (se nedenstående tabel).

Eksempel: Forbudsskiltet “Ingen adgang for uautoriserede personer” er valgt med en diameter på 100 mm. Det betyder, at skiltet er let at se fra en afstand på 4 m. Men hvis dette ikke er nok, skal diameteren øges.

Day and night view

Fotoluminiscerende sikkerhedsskilte

Hvis der ikke er nødbelysning, eller hvis den generelle belysning svigter, anvendes fotoluminiscerende brandbeskyttelse- og flugtskilte. Vores selvlysende produkter ligger langt over minimumværdierne krævet i DIN 67510. Følgende faktorer påvirker lysværdierne:

  • Oplader lysintensitet
  • Belysningstype
  • Belysningens varighed
  • Pigmentering af skiltene

I en tid med LED-belysning er lysfarven afgørende, hvor kold hvid har den højeste opladningsintensitet.

Udvælgelseskriterier for et sikkerhedsskilt: Materialevidenskab

I praksis er der forskellige måder at påpege mulige farer på arbejdspladsen. Valg af materiale er vigtigt for at sikre en lang levetid og for at forhindre beskadigelse af sikkerhedsskiltet. Materialet skal vælges ud fra placeringen af sikkerhedsskiltet. Der er fire materialer med forskellige egenskaber. Du kan bruge disse oplysninger til at hjælpe dig med at vælge det rigtige skilt til dine behov.

Individuelle sikkerhedsskilte og sticker

Hos Hoffmann Group har du mulighed for at lave forskellige brandbeskyttelses- og og flugtskilte med dit firmalogo eller din individuelle tekst. Du kan designe klistermærker og sikkerhedsskilte til indendørs og udendørs brug i de ønskede farver og med dit logo. Derudover er individuelle parkeringsskilte og tilføjelser af tekst mulige på alle sprog. Her kan du finde de nøjagtige oplysninger, vi har brug for fra dig til en individuel produktion.

Dine fordele:

  • Overholdelse af beskyttelsesforanstaltningerne for medarbejdere
  • Sænke ulykkesfrekvensen og derved sænke omkostningsfaktoren
  • Sikring af medarbejdernes generelle forståelse
  • Top kvalitet til beskyttelse af medarbejdere og de tilstedeværende
  • Omfattende rækkevidde - pålidelig levering
  • Målrettet rådgivning fra vores PPE-specialister.

Normer og standarder

Introduktionen af den nye driftssikkerhedsmarkering i henhold til ISO 7010 og i Tyskland iht. ASR A1.3 (2013) fører til afgørende ændringer på arbejdspladserne, i Tyskland erstatter ASR A1.3 væsentlige dele af de ældre handelsforeningsregler for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen (BGV A8 – forbyggelse af ulykker).

Brugen af de nuværende sikkerhedsskilte i overensstemmelse med ASR 1.3 (2013) svarer til den juridisk bindende arbejdspladsforordning. Hvis der anvendes forældede sikkerhedsmærkater (i overensstemmelse med ASR 1.3 (2007) eller BGV A8) skal virksomheden udarbejde en risikovurdering for at kontrollere, om sikkerhedsmærkaterne sikrer medarbejderbeskyttelse. Her finder du en tjekliste til en mulig udskiftning af forældede sikkerhedsmærkater, dette er kun en anbefaling til udskiftning af markeringerne.

ISO 7010

  • International standard oprettet af det europæiske udvalg.
  • Vedtagelse af den internationale standard i Europa og Tyskland (DIN EN ISO 7010).
  • Ensartet definition af sikkerhedsskiltene også uden for grænserne for de enkelte europæiske lande.

ASR A1.3

  • Teknisk regel for arbejdspladser (sikkerheds- og sundhedsbeskyttelsesskilte).
  • Udskiftning til den gamle regulering i henhold til BGV A8.
  • Vedtagelse af sikkerhedsmærkater specificeret i ISO 7010.
  • Med denne forordning overholder arbejdsgivere deres pligter med sikker identifikation af arbejdspladsen.

BGV A8

  • Tysk forordning om arbejdsgiveransvarsforsikringsforening for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen.
  • Regulering af sundhedsbeskyttelse og sikkerhedsskilte på arbejdspladsen.
  • I øjeblikket kun gyldig i nogle områder.
  • Væsentligt indhold er nu dækket af ASR A1.3.
  • Brug af sikkerhedsskilte i henhold til BGV A8 er kun mulig i forbindelse med en risikovurdering.

Gulvmarkeringer og sikkerhedsmarkeringer


Sikkerhedsmarkeringsbånd kombinerer fleksibilitet, holdbarhed og effektivitet. Nye markeringer skal ikke slibes, påføres og tildækkes og skal ikke tørre. Det betyder, at du ikke spilder tid, penge, og at du ikke behøver at gå på kompromis.

Fleksibilitet

Skal dit arbejdsmiljø tilpasse sig konstante ændringer? Klæbebånd kan fastgøres og fjernes hurtigt og effektivt. De kan hjælpe dig med at tilpasse dit arbejdsmiljø lige så hurtigt og effektivt.

Lang levetid

Klæbebånd er tilgængelige til en lang række applikationer. Vi tilbyder dig elastiske klæbebånd, der lever op til dine høje krav.

Effektivitet

Slidte markeringer skal ofte males igen. Dette kan føre til lang nedetid. Denne proces kan afkortes betydeligt med klæbebånd.

Bemærkninger om fastgørelse af gulvmarkeringstape

  • Gulvet skal være rent og tørt inden påføring.
  • Rengør gulvet med isopropylalkohol og lad det tørre i 30–60 minutter.
  • Optimal vedhæftning ved en behandlingstemperatur mellem 15° og 20°C.
  • Udfør klæbetesten med et kort stykke tape.
  • Tryk på klæbebåndet med en gummiskraber eller rulle, og sørg for, at der tilstrækkeligt tryk.
  • Form hjørner med et diagonalt snit eller tilstødende kanter.
  • Klæbebånd kan gås på efter 10 minutter, tilgængelig med en gaffeltruck efter 24 – 48 timer.
  • Ingen drejning, styring eller bremsning med gaffeltrucken på klæbebåndet.

Brochure

Du kan finde flere informationer og produkter i vores brochure om sikkerhedsskilte.

Rådgivning

Har du stadig spørgsmål om sikkerhedsskilte eller gulvmarkeringer? Vores PPE-specialrådgivere hjælper dig yderligere.
Til rådgivning

Til login

Din kontaktperson

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven