Forbedret ressourceplanlægning - brug materialer effektivt

Ofte er de eksisterende beregninger i virksomhederne ikke længere forenelige med de energi- og råvareomkostninger, som er steget hurtigt i den seneste tid. Forsyningsproblemer og flaskehalse fører også til øgede driftsomkostninger og komplikationer i omkostningsplanlægningen. I det følgende vil vi vise dig, hvordan du ved at optimere din ressourceplanlægning trin for trin kan få succes med dine mål om at forbedre driftsprocesserne og spare omkostninger.Bæredygtighed er en vigtig søjle i enhver sund virksomhedsstruktur. Dette går nu langt videre end at tænke i termer af klimaeffektivitet. For industrivirksomheder betyder bæredygtig forretning også at opretholde stabile kunderelationer og investere i værktøjer og lagerbeholdning, som bevarer deres høje kvalitet på lang sigt.

Investering i holdbarhed og kvalitet

En proces er kun lige så god som de materialer, der anvendes i den. Tegn på værktøjsslitage kan f.eks. ses ved, at processer kræver mere tid og kræfter, mere energi og højere personaleomkostninger. Med vores produkter fra mærket GARANT garanterer vi med 10 års garanti* en særlig langvarig og pålidelig topkvalitet og dermed bedre planlægningssikkerhed.

Med GARANT garanterer vi holdbarhed

GARANT er vores systemværktøj til alt, der falder inden for 10 meter fra industrielle arbejdsstationer - med pålidelig høj kvalitet. GARANT-kvaliteten omfatter:

  • 10 års garanti på GARANT-produkter**
  • Produktion på verdens bedste produktionsanlæg
  • Vores interne udviklingsteam, tolv interne teknologicentre og certificerede testmetoder
  • Fremragende forhold mellem pris og ydelse
  • Mere end 55.000 GARANT-produkter fra anvendelsesområder som bearbejdning, spændeteknologi, håndværktøj, arbejdsstationer og opbevaring, personlige vörnemidler og meget mere

* 10 års garanti på materialer og fremstilling af GARANT-produkter, når de anvendes efter hensigten, bortset fra almindelig slitage som følge af mekanisk belastning og bortset fra alle elektroniske komponenter.
** 10 års garanti på materialer og fremstilling af GARANT-arbejdsstationer og opbevaringsprodukter, når de anvendes efter hensigten, eksklusive regelmæssig slitage som følge af mekanisk belastning og eksklusive produkter, der er installeret i containere, samt alle elektroniske komponenter.

Fokus på ressourcebesparende materialer

Flaskehalse for råstoffer er blevet et globalt problem. Træ, som er særlig vigtigt for virksomheders og fabriksudstyrs vedkommende, lider også under dette problem. Alternative og vedvarende materialer bliver mere og mere attraktive. Men det er ikke kun tilgængeligheden, der er vigtig - kvalitet og pris spiller også en rolle, når folk skal overbevises om at skifte. Det kan betale sig mange gange at skifte til materialer fra vedvarende energikilder. Ressourcerne skånes, ventetiden reduceres, og samtidig undgår man det stigende prisniveau for begrænsede råvarer.
I sammenligning med træ er bambus en meget hurtigt regenererende ressource. Selv om vi taler om bambus som træ, er bambus faktisk en græsart. Nogle typer kan vokse op til en meter om dagen. Derfor kan der hvert år høstes enorme mængder uden at bringe dens eksistens i fare. Når den fældes, dør hele planten nemlig ikke - i modsætning til et træ - når den fældes. Fordi bambus er meget hårdt og tæt, er det muligt at fremstille robuste og holdbare møbler af bambus, som samtidig er lette og meget fleksible.

Opgrader eller udskift arbejdsstationer og lagerplads i dit eget tempo

Modulære arbejdsstationer og opbevaringslinjer som vores GARANT GridLine giver dig større fleksibilitet i dit valg af materialer. De enkelte komponenter kan frit samles og nemt udskiftes. Til bordplader kan du f.eks. bruge det hurtigt fornybare råmateriale bambus som et alternativ til træ.
En arbejdsstation er en stor investering, som man ikke bør tage let på. Måske vil du gerne indrette et nyt produktionslokale på et senere tidspunkt. Eller tilføje matchende dele til dit lager efter et par år? Med den 10-årige tilgængelighedsgaranti på GARANT GridLine-produkter kan du være sikker på, at enhver arbejdsstation, som vi har bygget, kan reproduceres eller forbedres med reservedele og tilbehør.Få mere at vide om GARANT GridLine her.

Når det gælder din lagerbeholdning, skal du spare på råmaterialer uden at gå på kompromis med kvalit

Uanset om det er et infopunkt eller en værktøjsvæg - de, der lægger vægt på maksimal fleksibilitet og nem håndtering, når de vælger udstyr, finder det med GARANT Uni Line. Vores modulopbyggede tilrådighedssystemer i industrikvalitet er designet således, at de enkelte komponenter som f.eks. sokler, skuffer eller perforerede paneler kan kombineres og udskiftes meget nemt. Det gør dig fri for dyre, statiske specialkonstruktioner. Samtidig får du ved at vælge GARANT Uni Line særligt højkvalitets og robuste materialer, som for størstedelens vedkommende er genanvendelige efter materialetype. Produkterne er konstrueret med det lavest mulige materialeforbrug, men er stadig meget holdbare. Det sparer ikke kun på råmaterialerne, men også på vægten, hvilket gør transport og montering meget lettere.
Yderligere oplysninger om GARANT Uni Line kan findes her.

GARANT Uni Line tilbyder maksimal alsidighed med nem installation og reduceret forbrug af råmaterialer.

Forøg holdbarheden af dit værktøj

At bevare det, man har, er den mest oplagte tilgang til ressourceplanlægning. Ved daglig brug kan tegn på slitage ikke undgås, men de kan forsinkes betydeligt. Med regelmæssig rekonditionering, som f.eks. med vores efterslibningsservice, kan værktøjets levetid forlænges med op til 3-4 levetider.Tendensen er ofte stadig at udskifte et værktøj i stedet for at reparere det, selv om det er det bedste valg for at spare ressourcer. Det, der ved første øjekast virker nemmere, skyldes som regel ubesvarede spørgsmål. Vi besvarer nogle af de mest almindelige her:

Hvornår er genopslibning det værd?

Når du sender dit værktøj til genopslibning i tide og er opmærksom på genopslibning af høj kvalitet. For at forhindre, at slidet udvikler sig, skal du regelmæssigt kontrollere dit værktøj for at se, om det kunne trænge til genopslibning. Tip: Det er bedst at sætte en aftale i din kalender som en påmindelse.

Hvilke værktøjer kan genopslibes?

De fleste værktøjer kan genopslibes. Jo mere kompleks geometrien er, jo mere ekspertise er nødvendig. Kun nogle få værktøjer kan ikke genopslibes. Vi hjælper dig gerne og rådgiver dig om vores genopslibningsservice.

Hvordan ved du, hvornår genopslibning er nødvendig?

Der er nogle visuelle indikationer, f.eks. gratdannelse, faldende overfladekvalitet på det emne, der er bearbejdet med værktøjet, eller en deformeret profil. Du vil også bemærke det under brug, f.eks. på grund af højere kræfter på maskinen, en ændring i fræsestøjen eller at værktøjet forårsager højere lyde.

Du kan nemt finde alt om genopslibning i vores brochure.

Til brochuren

Kvalitet, når det gælder personlige værnemidler, øger accepten hos brugeren

Når det drejer sig om dine medarbejderes personlige værnemidler, betaler det sig først og fremmest at investere i produkter af høj kvalitet og lang levetid. Her er engangsprodukter meget udbredt, især hvad angår høreværn. Men netop her er det vigtigt med en høj komfort under brug og en høj effektivitet. Ørepropper, der ikke passer optimalt, smides hurtigere ud eller anvendes slet ikke.
Ifølge statistikker bruger 84 % af de ansatte i industrivirksomheder stadig ikke høreværn på pålidelig vis, selv om de er udsat for støj. Desuden er effektiviteten af engangs-høreværn kun 31 % ifølge en undersøgelse fra INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité).
God ressourceplanlægning gør også en forskel her: Ved at skifte til individuelt tilpasset høreværn, såkaldt otoplastik, er medarbejderne beskyttet optimalt mod støjrelaterede sundhedsrisici, og det opnår en meget høj accept blandt brugerne. Det er godt for miljøet, fordi der produceres meget mindre affald, og der kan spares værdifulde råmaterialer. Tilpasset høreværn har også klare økonomiske fordele: Det giver et besparelsespotentiale på op til 67 % på et år sammenlignet med engangshøreværn. Pr. par tilpassede høreværn, baseret på en garantiperiode på seks år, er der et besparelsespotentiale på over 280 DKK om året.Få mere at vide om høreværn her.

Har du stadig spørgsmål? Find kontaktoplysninger til vores serviceafdeling og mere information

Til brochuren

Produkter med særlige krav til bæredygtighed

Bæredygtigt producerede produkter er generelt særligt omhyggeligt kontrolleret under udviklingen og opfylder moderne teknologiske standarder. Du kan købe produkter hos os med det nye "Uvex Protecting Planet"-mærke - disse produkter er klassificeret som særligt bæredygtige. De garanterer, at hele processen kan følges fra udvikling til salg. Produkter fra Uvex-mærket er så vidt muligt fremstillet af biobaserede eller genanvendte materialer. I Uvex i-range Planet-serien af 3-i-1-sikkerhedsbriller udgør det bæredygtige råmateriale, som er ricinusplanten, for eksempel 38 % af stellets materiale. Den uvex Bamboo TwinFlex®-snitsikre handske er fremstillet af 45 % bambusviskose og genanvendt polyamid.
Overmaterialet i uvex sikkerhedssko 1 G2 planet er helt fremstillet af genbrugte PET-flasker.


Konklusion: ressourceplanlægning er en løbende proces

Selv små justeringer med henblik på en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne gør sig gældende på lang sigt. Derfor er det værd at gøre status over, hvor man kan spare ressourcer og reducere omkostningerne:

  • Hvor kan du forlænge levetiden på dit eksisterende værktøj?
  • Hvornår giver det mening at købe et nyt værktøj - f.eks. for at reducere strømforbruget eller for at forbedre ydeevnen?
  • Hvor kan der spares ressourcer ved at gå over til bæredygtige produkter og materialer?

Hoffmann Group-teamet rådgiver dig gerne her.

Yderligere relaterede sider

Oversigtsside om ressourcebesparelse

Hvad har bæredygtighed at gøre med at spare på ressourcerne? Se vores vejledningssider her.

Bæredygtig virksomhed

Miljøvenlig virksomhed og ressourcebesparelse går hånd i hånd. Der kan spares energi og omkostninger ved bæredygtig brug af værktøj og forbrugsvarer, vedligeholdelse af materialer og reparationsservice.

GreenPlus

Reducer sundheds- og sikkerhedsrisikoen for dine medarbejdere ved at bruge produkter uden faremærkning. Og spar dermed både miljøet, ressourcerne og arbejdsgangene på én gang.

Trykluft

Trykluft er uundværlig for de fleste industrielle processer. Her vil du lære, hvor energibesparelsespotentialet ligger, og hvordan du kan spare omkostninger gennem effektiv brug af trykluft.

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven