{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Dĺžka ihly | 197 mm | |
| Rezný materiál | HSS | |
| Šírka klinovej drážky | 3 mm | |
| Hĺbka klinovej drážky | 1,4 mm | |
| pre ⌀ otvorov podľa DIN 6885 | 8 mm - 10 mm | |
| Celková dĺžka v oceli | 6 mm - 25 mm | |
| požadovaný tlak pri St50 a maximálnej dĺžke | 400 kg | |
| Zadná šírka | 3,25 mm | |
| Druh produktu | Pretláčací nástroj |
| Číslo položky | 290420 3A | |
| EAN/GTIN | 662600555108 | |
| Číslo výrobcu | 55510 |