{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Broach length | 197 mm | |
Tool material | HSS | |
Keyway width | 3 mm | |
Keyway depth | 1.4 mm | |
for bore ⌀ to DIN 6885 | 8 mm - 10 mm | |
Broaching length in steel | 6 mm - 25 mm | |
necessary broaching force for St50 and max. broaching length | 400 kg | |
Back width | 3.25 mm | |
Type of product | Broach |
Codice articolo |
290420 3A
copia |
|
EAN / GTIN |
662600555108
copia |
|
Codice del produttore |
55510
copia |