Posnemalna igla iz HSS, za utore za zagozdo Ujem JS9, Tip: 3A

Št. art.: 290420 3A
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Rezalni material: HSS

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina igle 197 mm
Rezalni material HSS
Širina utora za zagozdo 3 mm
Globina utora za zagozdo 1,4 mm
za ⌀ izvrtine po DIN 6885 8 mm - 10 mm
Dolžina posnemanja v jeklo 6 mm - 25 mm
potrebna sila za posnemanje pri St50 in maksimalni dolžini posnemanja 400 kg
Širina hrbta 3,25 mm
Vrsta izdelka Orodje za posnemanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 290420 3A
EAN/GTIN 662600555108
Številka proizvajalca 55510

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
Al (kratki odrezki)
N
Al > 10% Si
N
Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Grafit, GFK, CFK
N
Olje
 

Opis

Izvedba:

Vel. 4B1 do 8C1 imajo zobe za posnetje roba 45°.
Za posnetje preostrih robov utora.

Uporaba:

Za racionalno izdelavo utorov za zagozde po DIN 6885 v enem delovnem koraku.

Opomba:

  • Za vel. 2A uporabite art. 290405 2A.
  • Ujemi P9 in H9 dobavljivi po ponudbi.
  • Po 1/3 in 2/3 prehoda na kratko sprostite bat stiskalnice – posnemalna igla se potem samodejno uravna.