{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tüskehossz | 197 mm | |
Szerszámanyag | HSS | |
Ékhorony szélessége | 3 mm | |
Ékhorony mélysége | 1,4 mm | |
Furat ⌀-höz DIN 6885 szerint | 8 mm - 10 mm | |
Üregelési hossz acélban | 6 mm - 25 mm | |
Szükséges üregelési nyomás St50-nél és max. üregelési hossz | 400 kg | |
Hátszélesség | 3,25 mm | |
Termék fajtája | Üregelő szerszám |
Cikkszám |
290420 3A
Másolás |
|
EAN / GTIN |
662600555108
Másolás |
|
Gyártó száma |
55510
Másolás |