{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina igle | 197 mm | |
Rezni materijal | HSS | |
širina utora za pero | 3 mm | |
dubina utora za pero | 1,4 mm | |
za ⌀ bušenja prema DIN 3570 | 8 mm - 10 mm | |
Duljina prostora u čeliku | 6 mm - 25 mm | |
potreban prostorni tlak kod St50i maksimalna duljina prostora | 400 kg | |
Širina leđa | 3,25 mm | |
Vrsta proizvoda | Alat za prostornu prešu |
Broj artikla |
290420 3A
Kopija |
|
EAN / GTIN |
662600555108
Kopija |
|
Broj proizvođača |
55510
Kopija |