Dvouramenný stahovák na ozubená kola pro kombinaci spojka/převodovka VW/Audi, šířka až 120 mm S.šířka, hloubka 100 mm S.hloubka

Artiklové číslo: 20-10-V
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Dostupné za 6 – 8 týdnů
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
Katalogové číslo 20-10-V
Kopírovat
EAN / GTIN 4021176907944
Kopírovat
Číslo výrobce 20-10-V
Kopírovat
Výrobce Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Dvouramenný stahovák převodovek se používá k demontáži převodovek pro kombinaci spojka/převodovka VW/Audi od modelového roku 2007 v obchodě, dílnách a průmyslu. Řada 20-V je ideálním řešením problémů díky silným, štíhlým speciálním hákům a bočně fixovatelné upínací svorce. Kromě modelů VW a Audi ji lze použít i pro mnoho dalších ozubených kol a kuličkových ložisek, která nelze vyjmout standardními stahováky.
  • Šroubové spojení umožňuje snadné povolování a obzvláště pevné utahování stahovacích háků pomocí šestihranného klíče.
  • Lze použít i pro excentrické součásti díky volně pohyblivým stahovacím hákům, které se posouvají po příčníku.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Šířka napříč plochami šestihranného pouzdra [mm]: 17 mm
  • Velikost závitu: M14 x 1,5
  • Šířka upnutí pro vnější demontáž kola (min.) [mm]: 0 mm
  • Šířka upnutí vnějšího stahování (max.) [palce]: 4 3/4
  • Šířka upnutí vnějšího stažení (min.) [palec]: 0
  • Šířka upnutí vnějšího stahováku (max.) [mm]: 120 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [mm]: 100 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [palec]: 3 15/16
  • max. Krouticí moment [Nm]: 80 Nm
  • max. Krouticí moment [ft lb]: 59,01
  • max. Tahová síla [kN]: 45 kN
  • max. Tahová síla [t]: 4,5t
  • max. Tažná síla [US t. sh.]: 4,96
  • Počet háků: 2
  • Oboustranné stahovací háky: Ne
  • Možnost rychlého nastavení: Ne
  • Upínací konzola: Ano
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • max. Krouticí moment (hydraulický) [ft lb]: 59,01
  • Šířka upnutí mimo odtah (min. - max.) [mm]: 0 mm - 120 mm