• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2-armiger Abzieher für Getriebezahnräder für VW/Audi Kupplung-Getriebekombination, bis 120 mm S.weite, 100 mm S.tiefe

Artikel-Nr.: 20-10-V
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 20-10-V
Kopieren
EAN / GTIN 4021176907944
Kopieren
Herstellernummer 20-10-V
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der 2-armige Abzieher für Getriebezahnräder wird zum Abziehen von Getriebezahnrädern für die VW/Audi Kupplung-Getriebekombination ab Baujahr 2007 in Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt. Mit kräftigen, schlanken Spezialhaken und nachträglich fixierbarer seitlicher Spannzwinge ist die Baureihe 20-V ein idealer Problemlöser. Abgesehen von Modellen von VW und Audi ist er auch für viele andere Zahnräder und Kugellager verwendbar, bei denen ein Arbeiten mit Standardabziehern unmöglich ist.
  • Schraubverbindung ermöglicht leichtes Lösen und besonders festes Anziehen der Abzugshaken mit einem Sechskantschlüssel
  • Anwendung auch bei exzentrischen Bauteilen durch freibewegliche, auf der Traverse gleitende Abzugshaken

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]: 17 mm
  • Gewindemaß: M14 x 1,5
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]: 0 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [inch]: 4 3/4
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [inch]: 0
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 120 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [mm]: 100 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [inch]: 3 15/16
  • max. Drehmoment [Nm]: 80 Nm
  • max. Drehmoment [ft lb]: 59.01
  • max. Zugkraft [kN]: 45 kN
  • max. Zugkraft [t]: 4,5 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 4.96
  • Anzahl der Haken: 2
  • Umkehrbare Abzughaken: Nein
  • Schnellverstellung vorhanden: Nein
  • Spannbügel: Ja
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • max. Drehmoment (hydraulisch) [ft lb]: 59.01
  • Spannweite Aussenabziehen (min. - max.) [mm]: 0 mm - 120 mm