Extractor de 2 brazos para engranajes de transmisión para combinación de transmisión de embrague VW/Audi, hasta 120 mm durar, 100 mm profund. de suj.

Número de artículo: 20-10-V
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 6-8 semanas
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
Número de artículo 20-10-V
Copiar
EAN / GTIN 4021176907944
Copiar
Número del fabricante 20-10-V
Copiar
Fabricante Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El extractor de 2 brazos para engranajes de transmisión se utiliza para extraer engranajes de transmisión para la combinación de embrague-transmisión VW/Audi a partir del año modelo 2007 en talleres, talleres mecánicos e industria. Con ganchos especiales fuertes y delgados y un sargento lateral fijable posteriormente, la serie 20-V es un solucionador de problemas ideal. Aparte de modelos de VW y Audi, también es aplicable a muchos otros engranajes y rodamientos de bolas, donde trabajar con extractores estándar es imposible.
  • La conexión atornillada permite aflojar fácilmente y apretar especialmente firmemente los ganchos de extracción con una llave hexagonal.
  • Aplicación también en componentes excéntricos mediante ganchos de extracción que se mueven libremente sobre la barra transversal

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura entre planos [mm]: 17 mm
  • Dimensión del hilo: M14 x 1,5
  • Span outside pull-off (max.) [inch] (pulgada): 4 3/4
  • Anchura de sujeción fuera de extracción (máx.) [mm]: 120 mm
  • Profundidad de sujeción Extractor exterior [mm]: 100 mm
  • Profundidad de sujeción extractor externo [pulg.]: 3 15/16
  • Par máx. [Nm]: 80 Nm
  • Par máx. [ft lb]: 59.01
  • Fuerza de tracción máx. [kN]: 45 kN
  • Fuerza de tracción máx. [t]: 4,5 t
  • Fuerza de tracción máx. [US t. sh.]: 4.96
  • Número de ganchos: 2
  • Ganchos extraíbles reversibles: No
  • Ajuste rápido disponible: No
  • Soporte de sujeción: Sí
  • Piezas de repuesto disponibles: Sí
  • Par máx. (hidráulico) [ft lb]: 59.01
  • Diámetro de separación (mín. - máx.) [mm]: 0 mm - 120 mm
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)