Extracteur 2-bras pour engrenages de boîtes de vitesses pour combinaison embrayage-boîte VW/Audi, jusqu'à 120 mm capacité de serrage, 100 mm profondeur de serrage

Réf.: 20-10-V
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Référence article 20-10-V
Copier
EAN / GTIN 4021176907944
Copier
Réf. fabricant 20-10-V
Copier
Fabricant Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • L'extracteur 2-bras pour engrenages de transmission est utilisé pour retirer les engrenages de transmission de la combinaison embrayage-boîte de vitesses de VW/Audi à partir de l'année modèle 2007 dans l'artisanat, l'atelier et l'industrie. Avec des crochets spéciaux puissants et élancés et une presse-joint latérale pouvant être fixée ultérieurement, la série 20-V est une solution idéale aux problèmes. En dehors des modèles VW et Audi, il peut également être utilisé pour de nombreux autres engrenages et roulements à billes où l'utilisation d'extracteurs standard est impossible.
  • La connexion vissée permet de desserrer facilement et de serrer particulièrement fermement les crochets d'extracteur avec une clé hexagonale
  • Application également aux composants excentriques grâce aux crochets d'extracteur mobiles glissant sur la traverse.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Ouverture de clé hexagonale d'actionnement [mm]: 17 mm
  • Dimension du filetage: M14 x 1,5
  • Envergure de l'extraction extérieure (max.) [inch]: 4 3/4
  • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 120 mm
  • Profondeur de serrage de l'extracteur extérieur [mm]: 100 mm
  • Profondeur de serrage extracteur extérieur [inch]: 3 15/16
  • Couple maxi [Nm]: 80 Nm
  • Couple maxi [ft lb]: 59.01
  • Force de traction maxi [kN]: 45 kN
  • Force de traction maxi [t]: 4,5 t
  • Force de traction max. [US t. sh.]: 4.96
  • Nombre de crochets: 2
  • Crochets d'extraction réversibles: Non
  • Réglage rapide disponible: Non
  • Etrier de serrage: Oui
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Couple maxi (hydraulique) [ft lb]: 59.01
  • Envergure de tirage extérieur (min. - max.) [mm]: 0 mm - 120 mm
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)