2-karos fogaskerékhúzó VW/Audi kuplung/váltó kombinációhoz, 120 mm tengelyszélességig, 100 mm tengelymélységig

Cikkszám: 20-10-V
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Estimated delivery time: 6-8 weeks

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 20-10-V
Másolás
EAN / GTIN 4021176907944
Másolás
Gyártó száma 20-10-V
Másolás
Gyártó Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Leírás

Leírás:

  • A 2-karos váltóműhúzó a VW/Audi kuplung-váltó kombináció váltóműveinek kiszerelésére szolgál a 2007-es modellévtől kezdődően a kereskedelemben, műhelyekben és az iparban. A 20-V sorozat erős, karcsú speciális kampóival és oldalirányban rögzíthető szorítóbilincsével ideális problémamegoldó. A VW és Audi modelleken kívül számos más fogaskerékhez és golyóscsapágyhoz is használható, ahol a hagyományos lehúzókkal nem lehet dolgozni.
  • A csavaros csatlakozás lehetővé teszi a lehúzóhorgok könnyű lazítását és különösen szoros meghúzását egy hatszögletű villáskulccsal.
  • A keresztrúdra csúszó, szabadon mozgatható lehúzóhorgoknak köszönhetően excentrikus alkatrészekhez is használható.

Jellemző:

  • Anyag: Szerszámacél
  • Szélesség a lapos hatszögű foglalatokon keresztül [mm]: 17 mm
  • Menetméret: M14 x 1,5
  • Szorítószélesség külső keréktárcsa eltávolítás (min.) [mm]: 0 mm
  • Rögzítési szélesség külső keréklehúzás (max.) [inch]: 4 3/4
  • Rögzítési szélesség külső kihúzás (min.) [inch]: 0
  • Befeszítési szélesség külső kihúzás (max.) [mm]: 120 mm
  • A külső lehúzó szorítómélysége [mm]: 100 mm
  • A külső lehúzó szorítási mélysége [inch]: 3 15/16
  • max. Nyomaték [Nm]: 80 Nm
  • max. Nyomaték [ft lb]: 59,01
  • max. Szakítóerő [kN]: 45 kN
  • max. Szakítóerő [t]: 4,5 t
  • max. Húzóerő [US t. sh.]: 4,96
  • A kampók száma: 2
  • Megfordítható lehúzó kampók: Nem
  • Gyorsbeállítás elérhető: Nem
  • Rögzítő konzol: Igen
  • Kapható pótalkatrészek: Igen
  • max. Nyomaték (hidraulikus) [ft lb]: 59,01
  • Szorítószélesség a lehúzáson kívül (min. - max.) [mm]: 0 mm - 120 mm