2-ročni izvlečni mehanizem za zobniška kolesa za kombinacijo sklopke in menjalnika VW/Audi, širina do 120 mm, globina do 100 mm

Št. art.: 20-10-V
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Dobavljivo v 6-8 tednih

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 20-10-V
Kopiraj
EAN/GTIN 4021176907944
Kopiraj
Številka proizvajalca 20-10-V
Kopiraj
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Dvoročni izvlečni mehanizem za menjalnike se uporablja za odstranjevanje menjalnikov za kombinacijo sklopke in menjalnika VW/Audi od modelnega leta 2007 naprej v trgovini, delavnicah in industriji. Serija 20-V je z močnimi, tankimi posebnimi kavlji in bočno pritrdljivo vpenjalno sponko idealna za reševanje težav. Poleg modelov VW in Audi se lahko uporablja tudi za številna druga zobniška kolesa in kroglične ležaje, kjer je delo s standardnimi izvlečnimi mehanizmi nemogoče.
  • Vijačni priključek omogoča enostavno zrahljanje in posebej tesno zategovanje kljuk za izvlečni mehanizem s šestilojem.
  • Zaradi prosto gibljivih snemalnih kavljev, ki drsijo po prečki, se lahko uporablja tudi za ekscentrične sestavne dele

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Širina po ploskvah šestkotnega vtiča [mm]: 17 mm
  • Velikost navoja: M14 x 1,5
  • Širina vpenjanja za zunanje odstranjevanje kolesa (min.) [mm]: 0 mm
  • Širina vpenjanja zunanja odstranitev kolesa (največ) [palec]: 4 3/4
  • Širina vpenjanja zunanjega izvleka (min.) [palec]: 0
  • Širina vpenjanja zunanjega izvleka (max.) [mm]: 120 mm
  • Globina vpenjanja zunanjega izvlečnega mehanizma [mm]: 100 mm
  • Globina vpenjanja zunanjega izvlečnega mehanizma [palec]: 3 15/16
  • maks. Navor [Nm]: 80 Nm
  • maks. Navor [ft lb]: 59,01
  • maks. Natezna sila [kN]: 45kN
  • maks. Natezna sila [t]: 4,5 t
  • maks. Sila vlečenja [US t. sh.]: 4,96
  • Število kavljev: 2
  • Obratni kavlji za izvlečni mehanizem: Ne
  • Na voljo je hitra nastavitev: Ne
  • Nosilec za vpenjanje: Da
  • Rezervni deli so na voljo: Da
  • maks. Navor (hidravlični) [ft lb]: 59,01
  • Širina vpenjanja zunaj izvleka (min. - max.) [mm]: 0 mm - 120 mm