Extractor cu 2 brațe pentru roți dințate pentru combinații ambreiaj/cutie de viteze VW/Audi, până la 120 mm lățime arbore, 100 mm adâncime arbore

Cod articol: 20-10-V
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Estimated delivery time: 6-8 weeks

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 20-10-V
Copiaţi
EAN / GTIN 4021176907944
Copiaţi
Număr producător 20-10-V
Copiaţi
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Extractorul cu 2 brațe pentru angrenaje de transmisie este utilizat pentru demontarea angrenajelor de transmisie pentru combinația ambreiaj/cutie de viteze VW/Audi începând cu anul model 2007 în comerț, ateliere și industrie. Seria 20-V este soluția ideală pentru rezolvarea problemelor cu cârligele sale speciale puternice și subțiri și clema de prindere cu fixare laterală. În afară de modelele VW și Audi, aceasta poate fi utilizată și pentru multe alte roți dințate și rulmenți cu bile, unde este imposibil să se lucreze cu extractoare standard.
  • Conexiunea cu șurub permite slăbirea ușoară și strângerea deosebit de strânsă a cârligelor extractorului cu o cheie hexagonală
  • Poate fi utilizat și pentru componente excentrice datorită cârligelor de extragere care se deplasează liber pe bara transversală

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime pe flanșe hexagonale [mm]: 17 mm
  • dimensiunea filetului: M14 x 1,5
  • Lățime de strângere extractor exterior (min.) [mm]: 0 mm
  • Lățime de prindere extragere externă (max.) [inch]: 4 3/4
  • Lățime de strângere extragere exterioară (min.) [inch]: 0
  • Lățime de prindere extractor extern (max.) [mm]: 120 mm
  • Adâncimea de strângere a extractorului extern [mm]: 100 mm
  • Adâncimea de strângere a extractorului extern [inch]: 3 15/16
  • max. Cuplu [Nm]: 80 Nm
  • max. Cuplu [ft lb]: 59,01
  • max. Forța de tracțiune [kN]: 45kN
  • max. Forța de tracțiune [t]: 4,5t
  • max. Forța de tracțiune [US t. sh.]: 4,96
  • Număr de cârlige: 2
  • Cârlige de extragere reversibile: nu
  • Reglare rapidă disponibilă: nu
  • Suport de prindere: Da
  • Piese de schimb disponibile: Da
  • max. Cuplu (hidraulic) [ft lb]: 59,01
  • Lățimea exterioară a extractorului (min. - max.) [mm]: 0 mm - 120 mm

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Adăugaţi un articol direct în coșul de cumpărături:

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături