2-armige trekker voor tandwielen voor VW/Audi koppeling-versnellingsbakcombinatie, tot 120 mm span, 100 mm klemdiepte

Artikelnummer: 20-10-V
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 6-8 weken

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 20-10-V
Kopiëren
EAN/GTIN 4021176907944
Kopiëren
Nummer fabrikant 20-10-V
Kopiëren
Fabrikant Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De 2-armige trekker voor tandwielen wordt voor het trekken van tandwielen van de VW/Audi koppeling-versnellingsbakcombinatie vanaf bouwjaar 2007 ingezet in ambacht, werkplaats en industrie. Met krachtige, slanke specialehaken en achteraf fixeerbare zijwaartse klem is de serie 20-V een ideale probleemoplosser. Afgezien van modellen van VW en Audi is hij ook bruikbaar voor vele andere tandwielen en kogellagers, waarbij werken met standaardtrekkers onmogelijk is.
  • Schroefverbinding maakt eenvoudig losmaken en zeer stevig aandraaien van de trekhaken mogelijk met een zeskantsleutel
  • Toepassing ook bij excentrische onderdelen door vrij bewegende, op de traverse glijdende trekhaken

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Breedte over vlakken [mm]: 17 mm
  • Draadafmeting: M14 x 1,5
  • Spanwijdte buiten aftrekken (max.) [inch]: 4 3/4
  • Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]: 120 mm
  • Klemdiepte buitentrekker [mm]: 100 mm
  • Klemdiepte externe trekker [inch]: 3 15/16
  • Max. koppel [Nm]: 80 Nm
  • Max. koppel [ft lb]: 59.01
  • Max. trekkracht [kN]: 45 kN
  • Maximale trekkracht [t]: 4,5 t
  • Max. trekkracht [US t. sh.]: 4.96
  • Aantal haken: 2
  • Omkeerbare trekhaken: Nee
  • Snelle aanpassing beschikbaar: Nee
  • Klembeugel: Ja
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Ja
  • Max. koppel (hydraulisch) [ft lb]: 59.01
  • Spanwijdte buiten aftrekken (min. - max.) [mm]: 0 mm - 120 mm
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Downloads en documenten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen