Nebulizzatore «variobloc», con contenitore in policarbonato, BG 1, G 1/4

Codice art.: 100703
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
Pressione di lavoro max. 16 bar
Serie variobloc
Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Lunghezza complessiva 48 mm
Larghezza complessiva 52 mm
Altezza complessiva 171 mm
Valore della portata 3.400 l/min
Pressione di esercizio massima 16 bar
Temperatura operativa max. 50 °C
Tipo di collegamento Filetto interno
Filettatura interna 1/4 pollici
Materiale corpo alluminio
Tipo di prodotto nebulizzatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 100703
EAN / GTIN 4047322169189
Codice del produttore 100703
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Lubrificatore a nebbia «variobloc» con serbatoio in policarbonato, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, temperatura ambiente del fluido max. 50 °C. Lubrificatore proporzionale, riempimento dell’olio sotto pressione possibile. Serie collaudata dal design industriale moderno, caratterizzata da maneggevolezza, comode possibilità di bloccaggio grazie a innovativi moduli di collegamento e valori di portata eccellenti.

Proprietà:

  • A: 48,0 mm
  • B: 171,0 mm
  • C: 52,0 mm
  • BG: 1
  • Serie: variobloc
  • Cassettiera: Lega di zinco
  • Filettatura: G 1/4
  • Tipo di olio: CL 32 secondo DIN 51517-ISO VG 32
  • Contenitore: Contenitore in policarbonato
  • Flusso: 3400 l/min
  • Gocciolatoio: PA
  • materiale di tenuta: NBR
  • Pressione massima in ingresso: 16 bar
  • Misurazione del valore di portata: con P1 = 6 bar e caduta di pressione Δp = 1 bar
  • Temperatura massima del fluido: 50 °C
  • Temperatura ambiente max.: 50 °C

Download & documenti

Della stessa famiglia "variobloc" Visualizza tutto