Regolatore di pressione, alimentazione continua »variobloc«, BG 1, G 3/8, 0, 5-16

Codice art.: 100656
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
Pressione di lavoro max. 25 bar
Fabbisogno massimo d’aria 1.800 l/min
Serie variobloc
Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Lunghezza complessiva 48 mm
Larghezza complessiva 26 mm
Altezza complessiva 98 mm
Valore della portata 1.800 l/min
Pressione di lavoro da 0,5 bar
Pressione di lavoro fino a 16 bar
Pressione di esercizio massima 25 bar
Temperatura operativa min. 0 °C
Temperatura operativa max. 80 °C
Tipo di collegamento Filetto interno; Filetto interno
Filettatura interna 3/8 pollici; 1/4 pollici
Materiale corpo alluminio
Tipo di prodotto regolatore di pressione
Materiale corpo alluminio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 100656
EAN / GTIN 4047322207140
Codice del produttore 100656
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Regolatore di pressione con alimentazione continua «variobloc», compreso manometro, BG 1, G 3/8, PE max. 25 bar, campo di regolazione 0, 5 - 16 bar. Regolatori di pressione a membrana affiancabili con sfiato secondario. La regolazione della pressione può essere bloccata premendo il volantino. Bloccando almeno due o più regolatori, è possibile alimentare più circuiti dell’aria di lavoro con pressioni di uscita diverse tramite un’alimentazione dell’aria di mandata.

Proprietà:

  • A: 48,0 mm
  • B: 98,0 mm
  • C: 26,0 mm
  • BG: 1
  • Serie: variobloc
  • Cassettiera: Lega di zinco
  • Filettatura: G 3/8
  • Flusso: 1800 l/min
  • cappuccio: Ottone POM
  • materiale di tenuta: NBR
  • Collegamento posteriore: G 1/4
  • Campo di regolazione max.: 16 bar
  • Campo di regolazione min.: 0,5 bar
  • Pressione massima in ingresso: 25 bar
  • Misurazione del valore di portata: con P1 = 10 bar, P2 = 6 bar e caduta di pressione ∆p = 1 bar
  • Indicatore manometro max.: 16 bar
  • Indicatore manometro min.: 0 bar
  • Temperatura massima del fluido: 80 °C
  • Temperatura ambiente max.: 80 °C