Regolatore con filtro «variobloc» con contenitore in policarbonato, BG 1, G 3/8, 0, 5-10 bar

Codice art.: 100658
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
Serie variobloc
Zona di protezione ESD (EPA) no
Alimentazione Nessuna fornitura di energia
Lunghezza complessiva 203 mm
Larghezza complessiva 48 mm
Altezza complessiva 68 mm
Pressione di lavoro da 0,5 bar
Pressione di lavoro fino a 10 bar
Pressione di esercizio massima 16 bar
Temperatura operativa max. 50 °C
Tipo di collegamento Filetto interno
Filettatura interna 3/8 pollici
Materiale corpo alluminio
Tipo di prodotto filtro regolatore
Materiale corpo alluminio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 100658
EAN / GTIN 4047322168632
Codice del produttore 100658
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Regolatore con filtro «variobloc» con contenitore in policarbonato e manometro, BG 1, G 3/8, PE max. 16 bar, campo di regolazione 0, 5 - 10 bar. Regolatore di pressione a membrana indipendente dalla pressione a monte, con funzione di ritorno e sfiato secondario, in combinazione con un separatore centrifugo. La regolazione della pressione può essere bloccata premendo il volantino. Serie collaudata dal design industriale moderno, caratterizzata da maneggevolezza, comode possibilità di bloccaggio grazie a innovativi moduli di collegamento e valori di portata eccellenti.

Proprietà:

  • A: 48,0 mm
  • B: 203,0 mm
  • C: 68,0 mm
  • BG: 1
  • Serie: variobloc
  • Cassettiera: Lega di zinco
  • Filettatura: G 3/8
  • Contenitore: Contenitore in policarbonato
  • membrana: NBR
  • Flusso: 3000 l/min
  • cappuccio: POM
  • materiale di tenuta: NBR
  • finezza del filtro: 40 µm
  • Scarico della condensa: Manuale
  • Campo di regolazione max.: 10 bar
  • Campo di regolazione min.: 0,5 bar
  • Pressione massima in ingresso: 16 bar
  • Misurazione del valore di portata: con P1 = 10 bar, P2 = 6 bar e caduta di pressione Δp = 1 bar
  • Indicatore manometro max.: 10 bar
  • Indicatore manometro min.: 0 bar
  • Temperatura massima del fluido: 50 °C
  • Temperatura ambiente max.: 50 °C

Download & documenti

Della stessa famiglia "variobloc" Visualizza tutto