Regolatore con filtro «variobloc» con contenitore in policarbonato, cestello di protezione, BG 2, G 1/2

Codice art.: 124787
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
Filettatura di raccordo BSP
Pressione di lavoro max. 16 bar
Serie variobloc
Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Lunghezza complessiva 70 mm
Larghezza complessiva 98 mm
Altezza complessiva 273 mm
Pressione di lavoro da 0,5 bar
Pressione di lavoro fino a 10 bar
Pressione di esercizio massima 16 bar
Temperatura operativa max. 50 °C
Tipo di collegamento Filetto interno
Filettatura interna 1/2 pollici
Materiale corpo alluminio
Tipo di prodotto filtro regolatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 124787
EAN / GTIN 4047322397063
Codice del produttore 124787
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Regolatore con filtro «variobloc» con contenitore in policarbonato, cestello di protezione e manometro, BG 2, G 1/2, PE max. 16 bar, campo di regolazione 0, 5 - 10 bar. Regolatore di pressione a membrana indipendente dalla pressione a monte, con funzione di ritorno e sfiato secondario, in combinazione con un separatore centrifugo. La regolazione della pressione può essere bloccata premendo il volantino. Serie collaudata dal design industriale moderno, caratterizzata da maneggevolezza, comode possibilità di bloccaggio grazie a innovativi moduli di collegamento e valori di portata eccellenti.

Proprietà:

  • A: 70,0 mm
  • B: 273,0 mm
  • C: 98,0 mm
  • BG: 2
  • Serie: variobloc
  • Cassettiera: Lega di zinco
  • Filettatura: G 1/2
  • Contenitore: Contenitore in policarbonato con gabbia di protezione
  • membrana: NBR
  • Flusso: 5500 l/min
  • cappuccio: POM
  • materiale di tenuta: NBR
  • finezza del filtro: 40 µm
  • Scarico della condensa: Manuale
  • Campo di regolazione max.: 10 bar
  • Campo di regolazione min.: 0,5 bar
  • Pressione massima in ingresso: 16 bar
  • Misurazione del valore di portata: con P1 = 10 bar, P2 = 6 bar e caduta di pressione Δp = 1 bar
  • Indicatore manometro max.: 10 bar
  • Indicatore manometro min.: 0 bar
  • Temperatura massima del fluido: 50 °C
  • Temperatura ambiente max.: 50 °C

Download & documenti

Della stessa famiglia "variobloc" Visualizza tutto