Regolatore di pressione, alimentazione continua »variobloc«, BG 1, G 3/8, 0, 5-10

Codice art.: 100655
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
Filettatura di raccordo BSP
Pressione di lavoro max. 25 bar
Serie variobloc
Denominazione originale prodotto Druckregler mit durchgehender Druckversorgung »variobloc«
Zona di protezione ESD (EPA) no
Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Lunghezza complessiva 98 mm
Larghezza complessiva 48 mm
Altezza complessiva 26 mm
Valore della portata 1.800 l/min
Pressione di lavoro da 0,5 bar
Pressione di lavoro fino a 10 bar
Pressione di esercizio massima 25 bar
Temperatura operativa min. 0 °C
Temperatura operativa max. 80 °C
Tipo di collegamento internal thread; internal thread
Filettatura interna 3/8 pollici; 1/4 pollici
Materiale corpo alluminio
Tipo di prodotto regolatore di pressione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 100655
EAN / GTIN 4047322207133
Codice del produttore 100655
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Regolatore di pressione con alimentazione continua «variobloc», compreso manometro, BG 1, G 3/8, PE max. 25 bar, campo di regolazione 0, 5 - 10 bar. Regolatori di pressione a membrana affiancabili con sfiato secondario. La regolazione della pressione può essere bloccata premendo il volantino. Bloccando almeno due o più regolatori, è possibile alimentare più circuiti dell’aria di lavoro con pressioni di uscita diverse tramite un’alimentazione dell’aria di mandata.

Proprietà:

  • A: 48,0 mm
  • B: 98,0 mm
  • C: 26,0 mm
  • BG: 1
  • Serie: variobloc
  • Cassettiera: Lega di zinco
  • Filettatura: G 3/8
  • Flusso: 1800 l/min
  • cappuccio: Ottone POM
  • materiale di tenuta: NBR
  • Collegamento posteriore: G 1/4
  • Campo di regolazione max.: 10 bar
  • Campo di regolazione min.: 0,5 bar
  • Pressione massima in ingresso: 25 bar
  • Misurazione del valore di portata: con P1 = 10 bar, P2 = 6 bar e caduta di pressione ∆p = 1 bar
  • Indicatore manometro max.: 10 bar
  • Indicatore manometro min.: 0 bar
  • Temperatura massima del fluido: 80 °C
  • Temperatura ambiente max.: 80 °C