{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | variobloc | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | no | |
| Alimentazione | Nessuna fornitura di energia | |
| Esecuzione | Unità di manutenzione in 2 pezzi | |
| Lunghezza complessiva | 96 mm | |
| Larghezza complessiva | 68 mm | |
| Altezza complessiva | 203 mm | |
| Pressione di esercizio massima | 16 bar | |
| Temperatura operativa max. | 50 °C | |
| Tipo di collegamento | Filetto interno | |
| Filettatura interna | 3/8 pollici | |
| Materiale corpo | alluminio | |
| È composto da | Filtro regolatore; Nebulizzatore | |
| Valore della portata | 1.800 l/min | |
| Pressione di lavoro da | 0,5 bar | |
| Pressione di lavoro fino a | 10 bar | |
| Tipo di collegamento, Nebulizzatore | Filetto interno | |
| Tipo di collegamento, Filtro regolatore | Filetto interno | |
| Tipo di prodotto | Unità di manutenzione |
| Codice articolo | 124866 | |
| EAN / GTIN | 4047322398503 | |
| Codice del produttore | 124866 | |
| Produttore/persona responsabile | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |