Filtro a carbone attivo «variobloc», contenitore in policarbonato, BG 2, G 1

Codice art.: 100696
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
Pressione di lavoro max. 16 bar
Serie variobloc
Zona di protezione ESD (EPA) no
Alimentazione Funzionamento ad aria compressa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 100696
EAN / GTIN 4047322390958
Codice del produttore 100696
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Filtro a carbone attivo «variobloc» con contenitore in policarbonato, 0,003 mg/m³, BG 2, G 1, PE max. 16 bar, temperatura ambiente del fluido max. 50 °C. Il filtro a carbone attivo serve ad assorbire i vapori d’olio dall’aria compressa. L’aria compressa in ingresso deve essere secca e priva di impurità (si consiglia vivamente di installare un microfiltro a monte).

Proprietà:

  • A: 124,0 mm
  • B: 193,0 mm
  • C: 26,0 mm
  • BG: 2
  • Serie: variobloc
  • Filettatura: G + 1
  • Contenitore: Contenitore in policarbonato
  • Flusso: 1300 l/min
  • Contenuto di olio residuo: 0,003 mg/m³
  • Pressione massima in ingresso: 16 bar
  • Misurazione del valore di portata: con P1 = 7 bar e caduta di pressione Δp = 0,2 bar
  • Temperatura massima del fluido: 50 °C
  • Temperatura del fluido min.: -10 °C
  • Temperatura ambiente max.: 50 °C
  • Temperatura ambiente min.: -10 °C
  • Qualità dell’aria secondo ISO 8573.1: Classe 1 sporco, Classe 1 olio

Download & documenti

Della stessa famiglia "variobloc" Visualizza tutto