Regolatore di pressione «variobloc», compreso manometro, BG 2, G 3/4, 0, 5-10 bar

Codice art.: 100644
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
Serie variobloc
Zona di protezione ESD (EPA) no
Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Lunghezza complessiva 70 mm
Larghezza complessiva 134 mm
Altezza complessiva 33 mm
Valore della portata 8.000 l/min
Pressione di lavoro da 0,5 bar
Pressione di lavoro fino a 10 bar
Pressione di esercizio massima 25 bar
Temperatura operativa max. 80 °C
Tipo di collegamento Filetto interno
Filettatura interna 3/4 pollici
Materiale corpo alluminio
Tipo di prodotto regolatore di pressione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 100644
EAN / GTIN 4047322169462
Codice del produttore 100644
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Regolatore di pressione «variobloc», compreso manometro, BG 2, G 3/4, PE max. 25 bar, temperatura ambiente del fluido max. 80 °C, campo di regolazione 0, 5 - 10 bar. Regolatore di pressione a membrana indipendente dal precarico, con ritorno automatico e sfiato secondario. La regolazione della pressione può essere bloccata premendo il volantino. Serie collaudata dal design industriale moderno, caratterizzata da maneggevolezza, comode possibilità di bloccaggio grazie a innovativi moduli di collegamento e valori di portata eccellenti.

Proprietà:

  • A: 70,0 mm
  • B: 134,0 mm
  • C: 33,0 mm
  • BG: 2
  • Serie: variobloc
  • Cassettiera: Lega di zinco
  • Filettatura: G 3/4
  • membrana: NBR
  • Flusso: 8000 l/min
  • cappuccio: POM
  • materiale di tenuta: NBR
  • Campo di regolazione max.: 10 bar
  • Campo di regolazione min.: 0,5 bar
  • Pressione massima in ingresso: 25 bar
  • Misurazione del valore di portata: con P1 = 10 bar, P2 = 6 bar e caduta di pressione Δp = 1 bar
  • Indicatore manometro max.: 10 bar
  • Indicatore manometro min.: 0 bar
  • Temperatura massima del fluido: 80 °C
  • Temperatura ambiente max.: 80 °C

Download & documenti

Della stessa famiglia "variobloc" Visualizza tutto