Maschera per saldatura auto-oscurante optrel® panoramaxx

Codice art.: 097947 BLACK
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
Colore Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie optrel® panoramaxx
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tempo di commutazione da chiaro a scuro 0,1 ms
Tempo di commutazione da scuro a chiaro 100 ms - 2.000 ms
Classificazione a norma EN 379 1 / 1 / 1 / 2
Tipo di prodotto Maschera per saldature

Identificazione e classificazione

Codice articolo 097947 BLACK
copia
EAN / GTIN 7640127616437
copia
Codice del produttore 1010.000
copia

Descrizione

Esecuzione:

Maschera per la saldatura completamente automatica con visione panoramica, 6 volte più grande di quella delle maschere per la saldatura standard. Grazie alla sezione del nasello nella cassetta a oscuramento automatico, il filtro può essere indossato vicino all’occhio. Il che consente di ingrandire sensibilmente il campo visivo. Massimo comfort visivo grazie all’innovativo filtro UV/IR con elevata fedeltà cromatica.
  • Livelli di protezione di oscuramento: 5 – 12 (modalità automatica) e 7 – 12 (modalità manuale)
  • Livello chiaro: 2,5
  • Con batterie ricaricabili
  • Campo visivo del filtro per saldature: 60 x 125 mm

Uso:

Saldatura MIG / MAG, saldatura con elettrodi, saldatura WIG, saldatura e taglio al plasma

Norma:

EN 175; EN 379; EN 166

Fornitura:

1 vetro supplementare esterno, 1 sacco per la conservazione.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript