{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Grado di protezione IP | IP 65 | |
Corrente di illuminazione | 400 lm - 4.000 lm | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Numero di batterie contenute | 0 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Tensione batteria | 12 V; 18 V | |
Lunghezza complessiva | 240 mm | |
Larghezza complessiva | 104 mm | |
Altezza complessiva | 230 mm | |
Tipo di prodotto | Lampade |
Codice articolo |
081233 NOVA-4
copia |
|
EAN / GTIN |
5708997006726
copia |
|
Codice del produttore |
03.6101C
copia |
|
Produttore/persona responsabile | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com |