LED-es reflektor fényerő szabályozással CONNECT NOVA-4

Cikkszám: 081233 NOVA-4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
  • IP védettségi osztály: IP 65

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 65
Fényáram 400 lm - 4 000 lm
Energiaellátás Akkus
A tartalmazott akkumulátorok száma 0
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor-feszültség 12 V; 18 V
Teljes hossz 240 mm
Teljes szélesség 104 mm
Teljes magasság 230 mm
Termék fajtája Sugárzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081233 NOVA-4
EAN / GTIN 5708997006726
Gyártó száma 03.6101C

Leírás

Kivitel:

A Scangrip CONNECT munkalámpák a CAS rendszeren alapulnak, és kompatibilisek az összes vezető elektromos szerszám gyártó 18 V-os akkumulátoraival is.
Nagy teljesítményű akkus LED-es reflektor fényerő szabályozás funkcióval. Az alumínium fröccsöntött ház extrém robusztus és
ellenáll ez erős lökéseknek, ütéseknek és rezgéseknek. A CAS 12 V és 18 V akkukkal,
a vezető elektromos szerszám gyártók 18 V-os akkumulátoraival való használathoz, vagy a SCANGRIP® áramellátáshoz való
közvetlen csatlakozáshoz.
  • A BLUETOOTH fényvezérlés akár négy lámpa be-/kikapcsolását és a mindenkori feladat fényteljesítményének öt fokozatban történő szabályozását is lehetővé teszi.
  • Levehető diffúzorral.
  • Integrált hordozó fogantyú és új talp a rugalmas beigazításhoz, valamint a SCANGRIP® állványra vagy a mágneses tartókra történő közvetlen felszereléshez.

Funkció:

IP65: Vízsugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

A lámpákat akku és töltőkészülék nélkül szállítjuk.

Figyelem:

Hozzávaló akkukat, töltőkészülékeket, valamint a vezetékes ellátáshoz tápegységeket a 073870 - 073890 és 081249 sz. alatt találja.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok