{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Consumo de potencia | 30 W | |
| Cantidad de baterías contenidas | 0 ud. | |
| Tipo batería | Ion de litio (Li-Ion) | |
| Tensión de batería | 12 V; 18 V | |
| Indicador de estado de carga | sí | |
| Clase de protección IP: | IP65 | |
| Clase de protección IK | IK07 | |
| Posibilidad de atenuación en continuo | no | |
| Número de niveles de luz | 5 | |
| Flujo luminoso mín. ϕ | 400 lm | |
| Flujo luminoso máx. ϕ | 4.000 lm | |
| Intensidad luminosa mín. E | 600 lx | |
| Intensidad luminosa máx. E | 6.000 lx | |
| Ángulo de emisión | 110 grados | |
| Temperatura de color máx. | 6.500 K | |
| Serie | CONNECT | |
| Denominación del fabricante | NOVA 4 CONNECT | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería; Funcionamiento con alimentación de red | |
| Color | gris | |
| Tipo de protección / clase de protección | Clase de protección IK; Grado de protección IP | |
| Tipo de producto | Foco | |
| Longitud total L | 240 mm | |
| Anchura total B | 104 mm | |
| Altura total H | 230 mm | |
| Material | aluminio | |
| Temperatura de funcionamiento mínima | -10 °C | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 40 °C | |
| Luminosidad ajustable | sí | |
| Ángulo de emisión ajustable | no | |
| Temperatura de color ajustable | no | |
| Color luz | Color blanco frío | |
| CRI (índice de reproducción cromática) Ra | 80 | |
| Tipo de iluminación | LED |
| Número de artículo | 081233 NOVA-4 | |
| EAN / GTIN | 5708997006726 | |
| Número del fabricante | 03.6101C | |
| Fabricante/responsable | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com |