Execuţie:
Lămpile de lucru Scangrip® CONNECT au la bază sistemul CAS şi în plus sunt compatibile cu acumulatoarele de 18 V de la toţi producătorii de top de scule electrice.
Reflector ultraperformant cu acumulator cu LED, cu funcţie de dimare. Carcasa din aluminiu turnat este extrem de robustă şi
rezistentă la şocuri, lovituri şi vibraţii puternice. Pentru utilizare cu acumulatori CAS 12 V şi 18 V,
Acumulatoare, acumulatoare de 18 V de la producători de top de scule electrice sau prin conectare directă la SCANGRIP®.
- Controlul iluminatului prin BLUETOOTH® permite pornirea/oprirea a până la patru lămpi şi posibilitate de folosire în cinci trepte de intensitate pentru adaptare la sarcina de lucru.
- Cu difuzor detaşabil.
- Mâner integrat şi picior pentru aliniere flexibilă şi pentru montaj direct pe stativul SCANGRIP® sau pe suporturi magnetice.
Funcţionare:
IP65: Protecţie la jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.
Livrare:
Lămpile sunt livrate fără acumulator şi fără încărcător.
Notă:
Acumulatoarele, încărcătoarele şi alimentatoarele recomandate pentru alimentarea cu curent prin cablu pot fi găsite la codurile
073870 -
073890 şi
081249.