Led-straler met dimfunctie CONNECT NOVA-4

Artikelnummer: 081233 NOVA-4
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • IP-klasse: IP 65

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 65
Lichtstroom 400 lm - 4.000 lm
Energievoorziening Netvoeding
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 12 V; 18 V
Totale lengte 240 mm
Totale breedte 104 mm
Totale hoogte 230 mm
Producttype Straler

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081233 NOVA-4
EAN/GTIN 5708997006726
Nummer fabrikant 03.6101C

Omschrijving

Uitvoering:

De Scangrip CONNECT-werklampen zijn gebaseerd op het CAS-systeem en zijn ook compatibel met 18 V-batterijen van alle toonaangevende fabrikanten van elektrisch gereedschap.
Krachtige led-accustraler met dimfunctie. De behuizing van spuitgegoten aluminium is extreem robuust en
resistent tegen zware stoten, schokken en trillingen. Voor gebruik met CAS 12 V en 18 V
Accu’s, 18 V-accu’s van toonaangevende fabrikanten van elektrisch gereedschap of directe aansluiting op de SCANGRIP®
Stroomvoorziening.
  • Dankzij de BLUETOOTH lichtregeling kunnen maximaal vier lampen worden in-/uitgeschakeld en kan de lichtopbrengst in vijf niveaus worden aangepast aan de betreffende werkzaamheden.
  • Met verwijderbare diffuser.
  • Geïntegreerde draaggreep en nieuwe voet voor flexibele uitlijning en directe montage op het SCANGRIP®-statief of aan magneethouders.

Functie:

IP65:er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Lampen worden zonder accu en lader geleverd.

Tip:

Bijbehorende accu’s, laders en netadapters voor de stroomvoorziening met kabel vindt u onder nr. 073870 - 073890 en 081249.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires