{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Leistungsaufnahme | 30 W | |
| Anzahl enthaltener Akkus | 0 St. | |
| Akkuart | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
| Akkuspannung | 12 V; 18 V | |
| Ladezustandsanzeige | ja | |
| IP Schutzart | IP65 | |
| IK Schutzart | IK07 | |
| Stufenlos dimmbar | nein | |
| Anzahl Leuchtstufen | 5 | |
| Lichtstrom min. ϕ | 400 lm | |
| Lichtstrom max. ϕ | 4 000 lm | |
| Beleuchtungsstärke min. E | 600 lx | |
| Beleuchtungsstärke max. E | 6 000 lx | |
| Abstrahlwinkel max. | 110 Grad | |
| Farbtemperatur max. | 6 500 K | |
| Serie | CONNECT | |
| Herstellerbezeichnung | NOVA 4 CONNECT | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben; Netzbetrieben | |
| Farbe | grau | |
| Schutzart / Schutzklasse | IK Schutzart; IP Schutzart | |
| Produktart | Strahler | |
| Länge gesamt L | 240 mm | |
| Breite gesamt B | 104 mm | |
| Höhe gesamt H | 230 mm | |
| Material | Aluminium | |
| Betriebstemperatur min. | -10 °C | |
| Betriebstemperatur max. | 40 °C | |
| Leuchtkraft verstellbar | ja | |
| Abstrahlwinkel verstellbar | nein | |
| Farbtemperatur verstellbar | nein | |
| Lichtfarbe | kaltweiß | |
| CRI (Farbwiedergabeindex) Ra | 80 | |
| Beleuchtungsart | LED |
| Artikelnummer | 081233 NOVA-4 | |
| EAN / GTIN | 5708997006726 | |
| Herstellernummer | 03.6101C | |
| Hersteller/verantwortliche Person | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Dänemark, www.scangrip.com |