LED zářič s funkcí stmívání CONNECT, Typ: NOVA-4

Artiklové číslo: 081233 NOVA-4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
NOVA-4
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081233 NOVA-4
EAN / GTIN 5708997006726
Číslo výrobce 03.6101C
Výrobce/odpovědná osoba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Popis

Provedení:

Pracovní svítilny Scangrip® CONNECT jsou založeny na systému CAS a jsou navíc kompatibilní s 18 V akumulátory všech předních výrobců elektrického nářadí.
Výkonný akumulátorový LED zářič s funkcí stmívání. Kryt z hliníkového vstřikovaného odlitku je extrémně robustní a
odolný vůči silným nárazům, rázům a vibracím. Pro použití s CAS 12 V a 18 V
Akumulátory, akumulátory 18 V předních výrobců elektrického nářadí nebo přímé připojení k systému napájení SCANGRIP®
  • Regulace osvětlení BLUETOOTH® umožňuje zapínat/vypínat až čtyři světla a nastavovat světelný výkon v pěti stupních tak, aby vyhovoval danému úkolu.
  • S odnímatelným difuzorem.
  • Integrovaná rukojeť a nová patka pro flexibilní vyrovnání a přímou montáž na stativ SCANGRIP® nebo na magnetické držáky.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Svítidla jsou dodávána bez akumulátoru a nabíječky.

Poznámka:

Vhodné akumulátory, nabíječky a síťové zdroje pro kabelové napájení najdete pod č. 073870 – č. 073890 a č. 081249.