{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
IP apsaugos klasė | IP 65 | |
Šviesos srautas | 400 lm - 4 000 lm | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Akumuliatorių kiekis | 0 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus įtampa | 12 V; 18 V | |
Bendras ilgis | 240 mm | |
Bendras plotis | 104 mm | |
Bendras aukštis | 230 mm | |
Produkto rūšis | Lempa |
Produkto numeris | 081233 NOVA-4 | |
EAN / GTIN | 5708997006726 | |
Gamintojo numeris | 03.6101C |