• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Alimentatore 100 - 240 V Schuko, Modello: POWER-C

Codice art.: 081249 POWER-C
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
29 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Modello CAS 18 V

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Modello CAS 18 V
Tipo di prodotto Power Adapter

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081249 POWER-C
EAN / GTIN 5708997006795
Codice del produttore 03.6123C
Produttore/persona responsabile SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descrizione

Esecuzione:

Alimentazione di corrente per l’alimentazione di rete di tutte le lampade SCANGRIP® CONNECT. L’alimentatore viene inserito nella lampada al posto della batteria per garantire un funzionamento via cavo senza limiti di tempo.