• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Lampada a LED con funzione di dimmerazione CONNECT, Modello: NOVA-4

Codice art.: 081233 NOVA-4
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 65

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 65
Corrente di illuminazione 400 lm - 4.000 lm
Alimentazione Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 12 V; 18 V
Lunghezza complessiva 240 mm
Larghezza complessiva 104 mm
Altezza complessiva 230 mm
Tipo di prodotto Lampade

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081233 NOVA-4
EAN / GTIN 5708997006726
Codice del produttore 03.6101C
Produttore/persona responsabile SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descrizione

Esecuzione:

Le lampade da lavoro Scangrip CONNECT si basano sul sistema CAS e sono inoltre compatibili con le batterie da 18 V di tutti i principali produttori di elettroutensili.
Lampada a LED a batteria ad alte prestazioni con funzione di dimmerazione. Corpo in alluminio stampato a iniezione estremamente robusto e
resistente a urti di forte intensità, colpi e vibrazioni. Utilizzabile con batterie CAS 12 V e 18 V, batterie da 18 V dei principali produttori di elettroutensili o collegamento diretto all’alimentazione SCANGRIP®.
  • Il sistema di comando BLUETOOTH permette l’accensione e lo spegnimento di massimo quattro lampadine, nonché la regolazione della potenza luminosa su cinque livelli in base al rispettivo lavoro da svolgere.
  • Con diffusore rimovibile.
  • Maniglia integrata e base di appoggio innovativa per garantire un orientamento flessibile nonché il montaggio diretto sullo stativo SCANGRIP® o su supporti magnetici.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Le lampade vengono fornite senza batteria né caricabatterie.

Nota:

Per batterie, caricabatterie e alimentatori per alimentazione via cavo adatti vedi n. art. 073870 - 073890 e 081249.

Download & documenti

Prodotti correlati