Udførelse:
Scangrip CONNECT-arbejdslamper er baseret på CAS-systemet og er også kompatible med 18 V-akkuer fra alle førende producenter af elværktøjsproducenter.
Højeffektiv LED-batteri-lampe med dæmpningsfunktion. Det sprøjtestøbte aluminiumshus er ekstremt robust og
modstandsdygtigt over for kraftige stød, slag og vibrationer. Til anvendelse sammen med CAS 12 V og 18 V
Akkuer, 18 V-akkuer fra førende elværktøjsproducenter eller direkte tilslutning til SCANGRIP®-
strømforsyningen.
- BLUETOOTH lysstyring muliggør tænding/slukning af op til fire lygter og lyseffekten i fem trin af den pågældende arbejdsopgave.
- Med aftagelig diffuser.
- Integreret bærehåndtag og ny fod til fleksibel justering samt direkte montering på SCANGRIP®-stativet eller på magnetholdere.
Funktion:
IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.
Leveringsomfang:
Lygter leveres uden batteri og lader.
Bemærk:
Passende akkuer, ladere samt strømforsyninger til kabelbundne strømforsyninger finder du under nr.
073870 -
073890 og
081249.