Projecteur à LED avec fonction de variation de lumière CONNECT NOVA-4

Réf.: 081233 NOVA-4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
  • Indice de protection IP: IP 65

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 65
Flux lumineux 400 lm - 4 000 lm
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 12 V; 18 V
Longueur totale 240 mm
Largeur totale 104 mm
Hauteur totale 230 mm
Type de produit Projecteurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081233 NOVA-4
EAN / GTIN 5708997006726
Réf. fabricant 03.6101C

Description

Exécution:

Les lampes de travail Scangrip CONNECT sont basées sur le système CAS. Elles sont également compatibles avec les batteries 18 V de tous les principaux fabricants d’outils électriques.
Projecteur sans fil à LED hautes performances avec fonction de variation de lumière. Le corps en aluminium moulé par injection est extrêmement robuste et
résistant aux chocs, aux impacts et aux vibrations. Pour une utilisation avec des batteries CAS 12 V et 18 V,
les batteries 18 V des principaux fabricants d’outils électriques ou un raccordement direct à l’alimentation électrique SCANGRIP®
.
  • La commande d’éclairage BLUETOOTH permet d’allumer/éteindre un maximum de quatre lampes et d’adapter la puissance lumineuse à la tâche correspondante sur cinq niveaux.
  • Avec diffuseur amovible.
  • Poignée de transport intégrée et nouveau pied pour un alignement flexible et montage direct sur le support SCANGRIP® ou sur des supports magnétiques.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d’eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Les lampes sont livrées sans batterie ni chargeur.

Remarque(s):

Batteries de rechange, chargeurs et blocs d’alimentation adaptés pour l’alimentation électrique filaire, voir codes art. 073870 - 073890 et 081249.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires