{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szék teherbírása | 120 kg | |
Sorozat | Base-Tec | |
Kivitel | kerekekkel | |
Ülőlap ⌀ | 400 mm | |
Lábkereszt ⌀ | 640 mm | |
Magasságállítási módja | Gyűrűs működtetés | |
Magasságállítás kivitele | Gázrugó | |
Magasságállítási tartomány | 430 mm - 600 mm | |
Ülőfelület anyaga | Bükk-multiplex | |
Lábkereszt anyaga | Műanyag | |
Lábkereszt kivitele | Görgőkészlet | |
Váz kivitele | 5 karú lábkereszt | |
Kerekek kivitele | A terheléstől függően fékezett kerekek kemény padlókhoz | |
Súly | 9 kg | |
Szabvány | DIN 68877 | |
Termék fajtája | Zsámoly |
Cikkszám |
965391
Másolás |
|
EAN / GTIN |
4016849295534
Másolás |
|
Gyártó száma |
9468H-3000
Másolás |
|
Gyártó | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com |