{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Capacidade de carga da cadeira | 120 kg | |
| Série | Base-Tec | |
| Modelo | com rodas | |
| ⌀ do banco | 400 mm | |
| ⌀ do pé em cruz | 640 mm | |
| Tipo de regulação da altura | Desengate do apoio | |
| Modelo da regulação de altura | Mola pneumática | |
| Faixa de regulação da altura | 430 mm - 600 mm | |
| Material do assento | Multiplex de faia | |
| Material do pé em cruz | Plástico | |
| Modelo do pé em cruz | Jogo de rodas | |
| Modelo da armação inferior | Pé em cruz com 5 braços | |
| Modelo das rodas | rodas macias com travão, em função da carga, para pisos duros | |
| Peso | 9 kg | |
| Norma | DIN 68877 | |
| Tipo de produto | Banco |
| Número do artigo | 965391 | |
| EAN/GTIN | 4016849295534 | |
| Número do fabricante | 9468H-3000 | |
| Fabricante/responsável | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com |