{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szék teherbírása | 120 kg | |
| Sorozat | Base-Tec | |
| Kivitel | kerekek nélkül | |
| Ülőlap ⌀ | 400 mm | |
| Lábkereszt ⌀ | 640 mm | |
| Magasságállítási módja | Gyűrűs működtetés | |
| Magasságállítás kivitele | Gázrugó | |
| Magasságállítási tartomány | 430 mm - 600 mm | |
| Ülőfelület anyaga | Bükk-multiplex | |
| Lábkereszt anyaga | Műanyag | |
| Lábkereszt kivitele | Talp | |
| Váz kivitele | 5 karú lábkereszt | |
| Súly | 6,5 kg | |
| Szabvány | DIN 68877 | |
| Termék fajtája | Zsámoly |
| Cikkszám | 965390 | |
| EAN / GTIN | 4016849295527 | |
| Gyártó száma | 9467H-3000 | |
| Gyártó/felelős személy | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com |