{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | Base-Tec | |
| Farve | sort | |
| Bæreevne, maks. | 120 kg | |
| Indhold | 1 stk. | |
| Højdeindstillelig | ja | |
| Højdeindstilling, udførelse | gasfjeder | |
| Trinløs højdejustering | ja | |
| Højdejustering min. | 430 mm | |
| Højdeindstilling maks. | 600 mm | |
| Standard | DIN 68877 | |
| Materiale, underramme | Kunststof | |
| Materiale, sædeflade | Bøge-multiplex | |
| Sædeflade, diameter | 400 mm | |
| Vægt | 9 kg | |
| Rulletype | Styrehjul | |
| Bremse, der kan låses., Styrehjul | ja | |
| Antal hjul/ruller | 5 stk. | |
| Brugsområde | Stol | |
| Produkttype | skammel | |
| Mobil | ja |
| Artikelnummer | 965391 | |
| EAN/GTIN | 4016849295534 | |
| Producentnummer | 9468H-3000 | |
| Producent/ansvarlig person | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com |