Forgózsámoly, szövetkárpit, talpakkal

Cikkszám: 965410
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szék teherbírása: 120

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szék teherbírása 120 kg
Sorozat Base-Tec
Kivitel kerekek nélkül
Ülőlap ⌀ 400 mm
Lábkereszt ⌀ 640 mm
Magasságállítási módja Gyűrűs működtetés
Magasságállítás kivitele Gázrugó
Magasságállítási tartomány 430 mm - 600 mm
Ülőfelület anyaga Szövet
Lábkereszt anyaga Műanyag
Szék anyagának színe fekete
Lábkereszt kivitele Talp
Váz kivitele 5 karú lábkereszt
Szabvány DIN 68877
Termék fajtája Zsámoly

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 965410
EAN / GTIN 4016849572345
Gyártó száma 9467H-CI01
Gyártó/felelős személy Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Leírás

Kivitel:

Ötkaros műanyag lábkereszt. Ülésmagasság a gyűrű mozgatásakor biztonsági gáztöltésű rugóval állítható. Ülőfelület puha, fekete szövetkárpitból, körbefutó élvédővel.
Lábkereszt ⌀ 640 mm.
Ülőlap ⌀ 400 mm.

Szabvány:

DIN 68877

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek