{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Base-Tec | |
| Culoarea | negru | |
| Capacitate portantă max. | 120 kg | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| reglabil pe înălţime | da | |
| Reglare pe înălţime pentru execuţia | Arc sub presiune | |
| Reglare continuă pe înălţime | da | |
| Reglarea înălțimii min. | 430 mm | |
| Reglarea înălțimii max. | 600 mm | |
| Standard | DIN 68877 | |
| Material cadru inferior | Plastic | |
| Materialul suprafeţei de aşezare | Fag Multiplex | |
| Diametru suprafață de șezut | 400 mm | |
| Greutate | 9 kg | |
| Tipul de rolă | Role de ghidare | |
| Frână, Role de ghidare | da | |
| Număr total roți/role | 5 buc. | |
| Domeniu de utilizare | Scaun | |
| Tip produs | Taburet | |
| Mobil(ă) | da |
| Cod articol | 965391 | |
| EAN / GTIN | 4016849295534 | |
| Număr producător | 9468H-3000 | |
| Producător/responsabil | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com |