{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
lyftförmåga stol | 120 kg | |
Serie | Base-Tec | |
Utförande | med hjul | |
sits-⌀ | 400 mm | |
Fotkors-⌀ | 640 mm | |
Höjdinställningstyp | Ringutlösning | |
Höjdinställning utförande | Gasfjäder | |
höjdinställningsområde | 430 mm - 600 mm | |
Material sitsyta | Multiplex-bok | |
Material fotkors | Plast | |
Fotkors utförande | Rullsats | |
Stativ utförande | fotkors med fem armar | |
Rullar utförande | lastberoende bromsade mjuka hjul för hårda golv | |
vikt | 9 kg | |
Norm | DIN 68877 | |
Produktslag | Pall |
Artikelnummer | 965391 | |
EAN/GTIN | 4016849295534 | |
Tillverkarens nummer | 9468H-3000 |