Sgabello girevole, legno, con rotelle

Codice art.: 965391
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Portata sedia: 120

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata sedia 120 kg
Serie Base-Tec
Esecuzione con rotelle
⌀ Seduta 400 mm
⌀ Basamento a stella 640 mm
Modalità regolazione altezza Scatto ad anello
Esecuzione regolazione dell'altezza Molla a gas
Campo di regolazione altezza 430 mm - 600 mm
Materiale seduta Faggio Multiplex
Materiale basamento a stella Plastica
Esecuzione basamento a stella Set di rotelle
Esecuzione struttura portante Basamento a stella con 5 punti di appoggio
Esecuzione ruote Rotelle morbide per fondi duri frenate in base al carico
Peso 9 kg
Norma DIN 68877
Tipo di prodotto Sgabello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 965391
copia
EAN / GTIN 4016849295534
copia
Codice del produttore 9468H-3000
copia
Produttore Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Descrizione

Esecuzione:

Basamento a stella con 5 punti di appoggio in plastica. Altezza seduta regolabile mediante molla a gas azionata tramite la leva ad anello posizionata sotto la seduta. Seduta in faggio multiplex, verniciato naturale.
⌀ Basamento a stella 640 mm.
⌀ seduta 400 mm.

Norma:

DIN 68877

Nota:

Per facilitare il trasporto, l’articolo viene fornito smontato. Montaggio escluso.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Base-Tec" Visualizza tutto