• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Tabouret pivotant, bois, avec roulettes

Réf.: 965391
Remise
CHF 177.00
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Charge admissible chaise: 120

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible chaise 120 kg
Série Base-Tec
Exécution avec roulettes
⌀ siège 400 mm
⌀ piètement 640 mm
Type de réglage en hauteur Déclenchement par anneau
Exécution réglage en hauteur Vérin à gaz
Plage de réglage en hauteur 430 mm - 600 mm
Matériau assise Hêtre multiplis
Matériau piètement Plastique
Exécution piètement Jeu de roulettes
Exécution bâti Piètement à 5 branches
Exécution roulettes Roulettes souples freinées en fonction de la charge pour sols durs
Poids 9 kg
Norme DIN 68877
Type de produit Tabourets

Identification et classification

Référence article 965391
EAN / GTIN 4016849295534
Réf. fabricant 9468H-3000
Fabricant/personne responsable Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Description

Exécution:

Piètement à 5 branches en plastique. Hauteur du siège réglable par vérin à gaz de sécurité avec déclenchement par anneau. Siège en hêtre multiplis, vernis naturel.
⌀ piètement 640 mm.
⌀ siège 400 mm.

Norme:

DIN 68877.

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Téléchargements et documents

Produits adaptés